pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG14362BA107AA0 SIPLUS PSU300S 20 A - 6AG14362BA107AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG14362BA107AA0 SIPLUS PSU300S 20 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4042948616031

Codice prodotto

SIE6AG14362BA107AA0

Cod. produttore

6AG14362BA107AA0

Produttore

SIE

SIPLUS PS PSU300S 20A basato su 6EP1436-2BA10 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400-500 V uscita: DC 24V/20 A I mini-alimentatori SIPLUS LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantiscono una potenza elevata con un ingombro minimo. Un buon rendimento nellintero campo di potenza e la dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua così come la riserva di potenza allinserzione di carichi capacitivi soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni assicurano un impiego universale. Questi affidabili alimentatori con custodia piatta a gradini possono essere integrati in modo estremamente flessibile ad es. nei quadri di distribuzione. A prescindere dal settore e dai requisiti richiesti, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS