SIEMENS - SIE6AG13343BA107AA0 SIPLUS PS PSU200M 10A - 6AG13343BA107AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047618061517
Codice prodotto
SIE6AG13343BA107AA0
Cod. produttore
6AG13343BA107AA0
Produttore
SIE
- Modello: 6EP1334-3BA10
- Conformità: Conformal Coating
- Temperatura operativa: -25...+70°C
- Ingresso: AC 120/230-500 V
- Uscita: DC 24V/10A
- Design: Moduli LOGO!8
- Certificazioni: Numerose certificazioni per impiego universale
- Elevato rendimento nell'intero campo di potenza.
- Dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto per un'operazione efficiente.
- Ingresso wide-range per reti monofase e tensione continua.
- Riserva di potenza per l'inserzione di carichi capacitivi.
- Affidabilità e flessibilità di integrazionenei quadri di distribuzione.
SIPLUS PS PSU200M 10A
Il SIPLUS PS PSU200M 10A è un alimentatore stabilizzato che garantisce una potenza elevata con un ingombro minimo, rendendolo ideale per numerose applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


