pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13324BA007AA0 SIPLUS S7-1500 PM 1507 24V/3A - 6AG13324BA007AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13324BA007AA0 SIPLUS S7-1500 PM 1507 24V/3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618045906

Codice prodotto

SIE6AG13324BA007AA0

Cod. produttore

6AG13324BA007AA0

Produttore

SIE

    SIPLUS S7-1500 PM 1507 24V/3A

    Alimentatore stabilizzato progettato per garantire una potenza elevata con un ingombro minimo, adatto a numerose applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 6EP1332-4BA00
    • Temperatura operativa: -40 … +70 °C
    • Ingresso: AC 120/230V
    • Uscita: DC 24V/3A
    • Design compatto: Mini-alimentatori SIPLUS LOGO!Power
    • Affidabilità: Certificazioni multiple per un uso universale

    Vantaggi per i clienti:

    • Efficienza operativa grazie a un buon rendimento dell'intero campo di potenza.
    • Dissipazione di potenza contenuta durante il funzionamento a vuoto.
    • Ingressi wide-range per la compatibilità con reti monofase e a tensione continua.
    • Facile integrazione nei quadri di distribuzione grazie alla custodia piatta a gradini.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS