pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13321SH717AA0 SIPLUS POWER MODUL PM1207 - 6AG13321SH717AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13321SH717AA0 SIPLUS POWER MODUL PM1207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948509319

Codice prodotto

SIE6AG13321SH717AA0

Cod. produttore

6AG13321SH717AA0

Produttore

SIE

SIPLUS S7-1200 PM 1207 basato su 6EP1332-1SH71 con Conformal Coating, -25…+70°C, alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230V uscita: DC 24V/2,5A I mini-alimentatori SIPLUS LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantiscono una potenza elevata con un ingombro minimo. Un buon rendimento nellintero campo di potenza e la dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua così come la riserva di potenza allinserzione di carichi capacitivi soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni assicurano un impiego universale. Questi affidabili alimentatori con custodia piatta a gradini possono essere integrati in modo estremamente flessibile ad es. nei quadri di distribuzione. A prescindere dal settore e dai requisiti richiesti, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.