SIEMENS - SIE6AG12440BB122BA1 SIPLUS G120 CU240E-2 USS - 6AG12440BB122BA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite analogiche - 2
Numero di ingressi analogici - 2
Numero di ingressi digitali - 6
Impiego ammesso in ambito industriale - sì
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047618078508
Codice prodotto
SIE6AG12440BB122BA1
Cod. produttore
6AG12440BB122BA1
Produttore
SIE
Numero di uscite analogiche:
2
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di ingressi digitali:
6
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
1
Numero di interfacce HW parallele:
0
Con interfaccia ottica:
no
Con collegamento PC:
sì
Chopper di frenatura integrato:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
199 mm
Larghezza:
73 mm
Profondità:
46 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


