pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11343AB007AY0 SIPLUS PS UPS1600 10A - 6AG11343AB007AY0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618078409

Codice prodotto

SIE6AG11343AB007AY0

Cod. produttore

6AG11343AB007AY0

Produttore

SIE

    Siplus PS UPS1600 10A

    Il SIPLUS PS UPS1600 10A è un alimentatore di continuità progettato per garantire un'uscita stabile in condizioni ambientali sfavorevoli.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 6EP4134-3AB00-0AY0
    • Conformal Coating per protezione ambientale
    • Gamma di temperatura: -25…+70°C
    • Ingresso: DC 24 V
    • Uscita: DC 24 V/10 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata in ambienti difficili grazie al Conformal Coating.
    • Operatività garantita in una vasta gamma di temperature.
    • Alimentazione continua per proteggere le apparecchiature critiche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS