SIEMENS - SIE6AG11245GC004AC0 SIPLUS HMI TP700 COMFORT GEA - 6AG11245GC004AC0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047618109622
Codice prodotto
SIE6AG11245GC004AC0
Cod. produttore
6AG11245GC004AC0
Produttore
SIE
- Modello: 6AV2124-5GC00-0AC0
- Temperatura operativa: 0…+50°C
- Tipo di pannello: Comfort Panel
- Display: TFT widescreen da 7"con 16 milioni di colori
- Interfaccia: PROFINET, MPI/PROFIBUS DP
- Memoria di progettazione: 12 Mbyte
- Sistema operativo: Windows CE 6.0
- Software di progettazione: WinCC Comfort V11 design GEA
- Interfaccia utente intuitiva grazie al touch screen e al display widescreen.
- Elevata qualità visiva con 16 milioni di colori per una migliore visualizzazione dei dati.
- Flessibilità nelle connessioni grazie alle interfacce multiple integrate.
- Facilità di progettazione e personalizzazione tramite WinCC Comfort.
- Affidabilità operativa in un ampio intervallo di temperature.
SIPLUS HMI TP700 Comfort GEA
Il SIPLUS HMI TP700 Comfort GEA è un pannello di controllo touch ad alte prestazioni progettato per l'interfaccia utente in applicazioni industriali.


