SIEMENS - SIE6AG11241GC014AX0 SIPLUS HMI KP700 COMFORT - 6AG11241GC014AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Esecuzione del display - TFT
Numero di pixel orizzontali - 800
Numero di pixel verticali - 480
Diagonale schermo - 7 inch
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1495 Kg CO₂-eq
EAN
4047618019716
Codice prodotto
SIE6AG11241GC014AX0
Cod. produttore
6AG11241GC014AX0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Esecuzione del display:
TFT
Numero di pixel orizzontali:
800
Numero di pixel verticali:
480
Diagonale schermo:
7 inch
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di interfacce HW PROFINET:
2
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
1
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
2
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Numero di interfacce HW parallele:
0
Con display a colori:
sì
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Con tastiera numerica:
sì
Con interfacce SW:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Numero di colori del display:
16777216
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Altezza frontale:
204 mm
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Tecnologia touch:
Senza
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Profondità di incasso:
63 mm
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Numero di livelli di grigio/blu del display:
0
Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:
12 kByte
Con tastiera alfanumerica:
sì
Numero di tasti funzione programmabili:
24
Numero dei tasti con LED:
24
Numero dei tasti di sistema:
28
Con indicatore di segnalazione:
sì
Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):
sì
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:
sì
Inserimento dei valori del processo (input) possibile:
sì
Con ricette:
sì
Numero di livelli, protezione con password:
50
Output di stampa presente:
sì
Numero di lingue online:
32
Componenti software aggiuntivi caricabili:
sì
Temperatura d'esercizio:
0...50 °C
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza frontale:
308 mm
Assorbimento di potenza:
12 W
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Conformal Coating per protezione interna
- Temperatura operativa da 0…+50°C
- Adatto per condizioni ambientali gravose
- Protezione contro il 100% di umidità relativa, condensa, sostanze attive e gas nocivi
- Soluzione ottimale per compiti particolarmente complessi
- Aumenta la durata del pannello in ambienti difficili
- Migliora la sicurezza e l'affidabilità operativa
SIPLUS HMI KP700 Comfort
I Comfort Panel sono concepiti per la realizzazione di compiti di visualizzazione performanti a livello di macchina.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


