pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11232GB032AX0 SIPLUS HMI KTP700 BASIC - 6AG11232GB032AX0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG11232GB032AX0 SIPLUS HMI KTP700 BASIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 800

  • Numero di pixel verticali - 480

  • Diagonale schermo - 7 inch

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

85 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047618058715

Codice prodotto

SIE6AG11232GB032AX0

Cod. produttore

6AG11232GB032AX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

800

Numero di pixel verticali:

480

Diagonale schermo:

7 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

sì

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Con tastiera numerica:

sì

Con interfacce SW:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

65536

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

158 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Touch resistivo

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

39 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Numero di livelli di grigio/blu del display:

0

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

10 kByte

Con tastiera alfanumerica:

sì

Numero di tasti funzione programmabili:

8

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con indicatore di segnalazione:

sì

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

sì

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

sì

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

sì

Con ricette:

sì

Numero di livelli, protezione con password:

50

Output di stampa presente:

no

Numero di lingue online:

10

Componenti software aggiuntivi caricabili:

no

Temperatura d'esercizio:

-20...50 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

214 mm

Assorbimento di potenza:

5.5 W

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    SIPLUS HMI KTP700 Basic Color PN

    Il SIPLUS HMI KTP700 Basic Color PN è un pannello HMI economico progettato per attività di visualizzazione semplici vicino alle macchine, con un display TFT da 7"e supporto per interfacce PROFINET.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 6AV2123-2GB03-0AX0
    • Conformal Coating per protezione in ambienti umidi
    • Range di temperatura: -20…+50°C
    • Display TFT da 7"con 65536 colori
    • Supportoper PROFINET e integrazione con i Basic Controller SIMATIC S7-1200
    • Dimensioni del display disponibili: 4", 7", 9"e 12", con opzioni touch e combinazione a tasti
    • Luminosità dimmerabile fino al 100%
    • Interfaccia USB per collegamento di dispositivi come tastiera e mouse

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione entry-level ideale per macchine e impianti di piccole dimensioni.
    • Interfaccia utente innovativa con grafiche migliorate e più funzionalità di controllo.
    • Facile archiviazione e recupero dei dati tramite USB.
    • Protezione totale contro umidità, condensa, sostanze attive e gas nocivi grazie al Conformal Coating.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS