pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT6113 RELE CONTR.CORR. MIN 1P 2D 0,1-15A 2U - 5TT6113

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 207...253 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 207...253 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869183039

Codice prodotto

SIE5TT6113

Cod. produttore

5TT6113

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

207...253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

207...253 V

Intervallo di misura corrente:

15...15 A

Sottocorrente monofase possibile:

Sottocorrente trifase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

no

Sovracorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

no

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

no

Funzione finestra di corrente continua:

no

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

20 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Larghezza:

36 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

64 mm

relè di minima corrente T5570 AC 230V 1/5/10/15A monofase con calotta trasparente Relè di minima corrente SENTRON 5TT6 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattoriInsta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS