SIEMENS - SIE5TT6111 RELE CONTR.CORR. MIN 1P 1D 1-10A 1UM - 5TT6111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 207...253 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 207...253 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869183015
Codice prodotto
SIE5TT6111
Cod. produttore
5TT6111
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
207...253 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
207...253 V
Intervallo di misura corrente:
10...10 A
Sottocorrente monofase possibile:
sì
Sottocorrente trifase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
no
Sovracorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
no
Funzione finestra di corrente continua:
no
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
20 s
Numero contatti di commutazione:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Larghezza:
18 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
64 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS