SIEMENS - SIE5TT58700 CONTATTORE 40A 230VCA 2NA 2UM ACC. - 5TT58700
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Tensione di azionamento nominale - 230...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
212 Kg CO₂-eq
EAN
4047624193882
Codice prodotto
SIE5TT58700
Cod. produttore
5TT58700
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Tensione di azionamento nominale:
230...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
- Contatti: 2 contatti NO
- Tipo di contatto: AC
- Tensione nominale: 230V, 400V
- Corrente nominale: 40A
- Comando: AC 230V
- Affidabilità elevata nelle operazioni di commutazione.
- Compatibilità con diverse tensioni di alimentazione.
- Facilità di integrazione in sistemi elettrici esistenti.
Contattore INSTA con 2 contatti NO
Il contattore INSTA è progettato per operazioni di commutazione efficienti con un contatto per AC 230V e 400V, con una capacità di 40A e comando in AC 230V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS