SIEMENS - SIE5TT58532 CONTATTORE 63A 24VCA 4NC 3UM ACC. - 5TT58532

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V
Corrente d'esercizio nominale - 63 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869344218
Codice prodotto
SIE5TT58532
Cod. produttore
5TT58532
Produttore
SIE
Tensione d'esercizio nominale:
440...440 V
Corrente d'esercizio nominale:
63 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
4
Carico max. lampada a incandescenza:
5000 W
Cursore per commutazione manuale:
no
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
70 mm
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Con funzione giorno/notte:
no
Senza ronzio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20