pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT58522 CONTATTORE 63A 24VCA 2NA+2NC 3UM ACC. - 5TT58522

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT58522 CONTATTORE 63A 24VCA 2NA+2NC 3UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 63 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

212 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869344195

Codice prodotto

SIE5TT58522

Cod. produttore

5TT58522

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

63 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

5000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

-99999 VA

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

3

Senza ronzio:

no

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

-99999 VA

Profondità di incasso:

70 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

-99999 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

contattore Insta con 2 NO e 2 NC contatto per AC 230V, 400V 63A comando in AC 24V Contattore INSTA SENTRON 5TT5 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS