pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT58510 CONTATTORE 63A 230VCA 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT58510

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT58510 CONTATTORE 63A 230VCA 3NA+1NC 3UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 63 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

212 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869344164

Codice prodotto

SIE5TT58510

Cod. produttore

5TT58510

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

63 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

5000 W

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore Insta

    Il contattore Insta è progettato per gestire carichi elettrici con 3 contatti normalmente aperti e 1 contatto normalmente chiuso per tensioni AC di 230V e 400V fino a 63A con comando in AC 230V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore
    • Contatti: 3 NO e 1 NC
    • Tensione di comando: AC 230V
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 63A

    Vantaggi per il cliente:

    • Consente un controllo efficiente di carichi elettrici.
    • Aumenta la sicurezza grazie ai contatti normalmente chiusi.
    • Facilita l'integrazione in sistemi di automazione esistenti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS