pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT58432 CONTATTORE 40A 24VCA 4NC 3UM ACC. - 5TT58432

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT58432 CONTATTORE 40A 24VCA 4NC 3UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869344133

Codice prodotto

SIE5TT58432

Cod. produttore

5TT58432

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Carico max. lampada a incandescenza:

4000 W

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Con funzione giorno/notte:

no

Senza ronzio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

contattore Insta con 4 NC contatto per AC 230V, 400V 40A comando in AC 24V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.