SIEMENS - SIE5TT58418 CONTATT. C.M.40A 24VCA 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT58418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
212 Kg CO₂-eq
EAN
4001869351599
Codice prodotto
SIE5TT58418
Cod. produttore
5TT58418
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
440...440 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
4000 W
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Senza ronzio:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS