pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT58412 CONTATTORE 40A 24VCA 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT58412

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT58412 CONTATTORE 40A 24VCA 3NA+1NC 3UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

212 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869344096

Codice prodotto

SIE5TT58412

Cod. produttore

5TT58412

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

4000 W

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore INSTA

    Il contattore INSTA è progettato per il controllo di carichi elettrici con tre contatti NO e un contatto NC per tensioni di AC 230V e 400V, supportando fino a 40A con comando in AC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di contatti: 3 NO + 1 NC
    • Tensione di funzionamento: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 40A
    • Comando: AC 24V

    Benefici per i clienti:

    • Flessibilità nell'uso con diverse tensioni di alimentazione.
    • Capacità di controllare carichi elevati fino a 40A.
    • Sicurezza garantita grazie al contatto NC per un'efficace gestione dei circuiti.
    • Facile integrazione nei sistemi di automazione industriale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS