pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT58410 CONTATTORE 40A 230VCA 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT58410

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT58410 CONTATTORE 40A 230VCA 3NA+1NC 3UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

212 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869344089

Codice prodotto

SIE5TT58410

Cod. produttore

5TT58410

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

4000 W

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore INSTA

    Il contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti elettrici con specifiche di 3 contatti normalmente aperti e 1 contatto normalmente chiuso, adatto per tensioni AC di 230V e 400V con una corrente di comando di 40A in AC 230V.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di comando: AC 230V
    • Tensione operativa: AC 230V e 400V
    • Numero di contatti: 3 NO e 1 NC
    • Corrente nominale: 40A

    Benefici peril cliente:

    • Facilita il controllo efficiente di circuiti elettrici grazie alla varietà di contatti disponibili.
    • Compatibile con diverse tensioni, offrendo flessibilità nell'installazione.
    • Affidabilità nel funzionamento per applicazioni a 40A.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS