pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT58402 CONTATTORE 40A 24VCA 4NA 3UM ACC. - 5TT58402

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT58402 CONTATTORE 40A 24VCA 4NA 3UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

212 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869344072

Codice prodotto

SIE5TT58402

Cod. produttore

5TT58402

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

4000 W

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore Insta con 4 contatti NO

    Il contattore Insta è progettato per il controllo di carichi in corrente alternata, offrendo un'affidabilità eccezionale con 40A di capacità.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di contatti: 4 contatti NO
    • Tensione di comando: AC 24V
    • Tensione di funzionamento: AC 230V, 400V
    • Capacità nominale: 40A
    • Applicazione: Controllo di carichi in corrente alternata

    Vantaggi peril cliente:

    • Facile integrazione in sistemi esistenti
    • Elevata affidabilità e durata nel tempo
    • Supporto per diverse tensioni di alimentazione
    • Massima sicurezza grazie alla progettazione robusta

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS