pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT58322 CONTATTORE 25A 24VCA 2NA+2NC 2UM ACC.CON - 5TT58322

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT58322 CONTATTORE 25A 24VCA 2NA+2NC 2UM ACC.CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

212 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869344034

Codice prodotto

SIE5TT58322

Cod. produttore

5TT58322

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

2

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore INSTA con 2 contatti NO e 2 contatti NC

    Il contattore INSTA è progettato per il controllo di sistemi elettrici con una potenza fino a 25A a tensioni di AC 230V e 400V, utilizzando un comando in AC 24V SENTRON.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore INSTA
    • Contatti: 2 contatti NO e 2 contatti NC
    • Tensione: AC 230V e 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Comando: AC 24V

    Benefici per i clienti:

    • Compatibilità con diverse tensioni per una facile integrazione.
    • Affidabilità elevata grazie alla costruzione di qualità.
    • Flessibilità operativa con i contatti NO e NC per varie applicazioni.
    • Controllo sicuro e efficiente dei carichi elettrici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS