pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT58311 CONTATTORE 25A 115VCA 3NA+1NC 2UM ACC. - 5TT58311

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT58311 CONTATTORE 25A 115VCA 3NA+1NC 2UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 115...115 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

212 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869344003

Codice prodotto

SIE5TT58311

Cod. produttore

5TT58311

Produttore

SIE

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

115...115 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Con funzione giorno/notte:

no

Senza ronzio:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

contattore Insta con 3 NO e 1NC contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC 115V Contattore INSTA SENTRON 5TT5 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS