SIEMENS - SIE5TT58308 CONTATTORE AUT 4NO 24V25A - 5TT58308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
212 Kg CO₂-eq
EAN
4001869351537
Codice prodotto
SIE5TT58308
Cod. produttore
5TT58308
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
440...440 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Senza ronzio:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Tipo: Contattore INSTA 0/1-automatico
- Numero di contatti: 4 contatti NO
- Tensione operativa: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 25A
- Comando: AC 24V
- Facile integrazione in sistemi esistenti grazie ai contatti NO.
- Affidabilità in ambienti industriali con alta capacità di corrente.
- Innovativo design per un utilizzo efficiente e sicuro.
- Controllo automatico per una gestione ottimale delle macchine.
Contattore INSTA 0/1-automatico con 4 contatti NO
Il contattore INSTA è progettato per il controllo automatico con 4 contatti NO, ideale per applicazioni in AC 230V e 400V fino a 25A e con comando in AC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


