SIEMENS - SIE5TT58302 CONTATTORE 25A 24VCA 4NA 2UM ACC. - 5TT58302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
212 Kg CO₂-eq
EAN
4001869343983
Codice prodotto
SIE5TT58302
Cod. produttore
5TT58302
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
440...440 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
no
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Senza ronzio:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Numero di contatti: 4
- Tipo di contatto: NO (normale aperto)
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 25A
- Comando: AC 24V
- Affidabilità e stabilità nelle operazioni di commutazione.
- Facilità di installazione e configurazione per diverse applicazioni.
- Efficienza energetica con controlli a bassa tensione.
Contattore Insta con 4 contatti NO contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC 24V Sentron
Il contattore Insta offre un affidabile controllo elettrico per applicazioni in corrente alternata con configurazione versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS