SIEMENS - SIE5TT58301 CONTATTORE 25A 115VCA 4NA 2UM ACC. - 5TT58301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 115...115 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
212 Kg CO₂-eq
EAN
4001869343976
Codice prodotto
SIE5TT58301
Cod. produttore
5TT58301
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
115...115 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
440...440 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
no
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Senza ronzio:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Numero di contatti: 4 contatti NO
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 25A
- Comando: AC 115V
- Affidabilità nel controllo di carichi elettrici pesanti.
- Facile integrazione in sistemi elettrici esistenti.
- Design compatto per un'installazione più semplice.
Contattore INSTA con 4 contatti NO contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC 115V SENTRON
Il contattore INSTA è progettato per il comando e il controllo di circuiti elettrici ad alta tensione con una capacità di 25A.
Dettaglitecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS