pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT58016 CONTATT. C.M.20A 230VCA 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT58016

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT58016 CONTATT. C.M.20A 230VCA 1NA+1NC 1UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

212 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869351506

Codice prodotto

SIE5TT58016

Cod. produttore

5TT58016

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

1000 W

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore Insta 0/1-automatico

    Il contattore Insta 0/1-automatico è progettato per il controllo efficiente di circuiti elettrici con contatto per AC 230V e 400V, fornendo una soluzione versatile per diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore automatico 0/1
    • Contatti: 1 contatto NO e 1 contatto NC
    • Tensione nominale: AC 230V e 400V
    • Corrente nominale: 20A
    • Comando: AC 230V
    • Serie: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design compatto.
    • Efficiente controllo di circuiti con diverse tensioni di alimentazione.
    • Affidabilità e stabilità operative in applicazioni industriali.
    • Versatilità nella gestione di carichi elettrici con contatti multipli.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS