pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT58010 CONTATTORE 20A 230VCA 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT58010

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT58010 CONTATTORE 20A 230VCA 1NA+1NC 1UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

212 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869343921

Codice prodotto

SIE5TT58010

Cod. produttore

5TT58010

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

1000 W

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore Insta

    Il contattore INSTA è progettato per gestire circuiti fino a 20A con contatti NO e NC per tensioni AC di 230V e 400V.

    Dettagli tecnici:

    • 1 contatto normalmente aperto (NO)
    • 1 contatto normalmente chiuso (NC)
    • Tensione nominale: AC 230V e 400V
    • Corrente nominale: 20A
    • Comando in AC 230V
    • Modello: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nelcontrollo di carichi elettrici
    • Versatilità per diverse applicazioni grazie ai contatti sia NO che NC
    • Sempre pronta per operazioni in modo sicuro e efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS