SIEMENS - SIE5TT50522 CONTATT. 63A 24VCA/CC 2NA+2NC 3UM ACC. - 5TT50522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 63 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
118 Kg CO₂-eq
EAN
4001869435312
Codice prodotto
SIE5TT50522
Cod. produttore
5TT50522
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale:
63 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
no
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Senza ronzio:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Numero di contatti: 2 NO, 2 NC
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 63A
- Comando: AC/DC 24V
- Marca: SENTRON
- Affidabilità e durata nel tempo per applicazioni industriali
- Facile integrazione in sistemi di controllo esistenti
- Alta capacità di carico per applicazioni ad alta potenza
- Versatilità di comando per diverse tensioni
Contattore Insta
Il contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti elettrici con funzionalità avanzate per alta tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS