pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT50520 CONTATT. 63A 230VCA/CC 2NA+2NC 3UM ACC. - 5TT50520

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT50520 CONTATT. 63A 230VCA/CC 2NA+2NC 3UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 63 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

118 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869435305

Codice prodotto

SIE5TT50520

Cod. produttore

5TT50520

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

63 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

-99999 W

Carico max. della lampada fluorescente:

-99999 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Senza ronzio:

no

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

-99999 VA

Profondità di incasso:

70 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

-99999 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore INSTA

    Il contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti AC fino a 63A e offre una configurazione versatile con contatti normalmente aperti e chiusi.

    Dettagli tecnici:

    • Numero contatti: 2NO, 2 NC
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 63A
    • Comando: AC 230V, DC 220V
    • Serie: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo di carichi elettrici in diversi ambienti.
    • Consente versatilità nell'applicazione grazie a vari contatti.
    • Supporta tensioni elevate, garantendo affidabilità.
    • Offre una soluzione efficiente per sistemi di comando.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS