SIEMENS - SIE5TT50502 CONTATT. 63A 24VCA/CC 4NA 3UM ACC. - 5TT50502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 63 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
118 Kg CO₂-eq
EAN
4001869435275
Codice prodotto
SIE5TT50502
Cod. produttore
5TT50502
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale:
63 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
no
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Senza ronzio:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Tensione nominale: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 63A
- Tipo di contatti: 4 contatti NO (Normally Open)
- Comando: AC/DC 24V
- Applicazione: per circuiti di controllo elettrico
- Facile integrazione in impianti elettrici esistenti
- Affidabilità nell'attivazione di carichi elevati
- Versatilità grazie al comando in AC/DC
- Design compatto e robusto per un'installazione semplice
Contattore INSTA con 4 contatti NO
Il contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti elettrici in AC a tensioni di 230V e 400V, con una corrente nominale di 63A e comando in AC/DC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS