pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT50412 CONTATTORE 40A 24VCA/CC 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT50412

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT50412 CONTATTORE 40A 24VCA/CC 3NA+1NC 3UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

118 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869435213

Codice prodotto

SIE5TT50412

Cod. produttore

5TT50412

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

-99999 W

Carico max. della lampada fluorescente:

-99999 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Senza ronzio:

no

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

0 VA

Profondità di incasso:

70 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

0 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore Insta

    Il contattore Insta è progettato per gestire carichi elettrici con un massimo di 40A, fornendo un'interfaccia sicura per l'uso in AC 230V e 400V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore con3 contatti NO e 1 NC
    • Tensione di comando: AC/DC 24V
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Capacità nominale: 40A

    Vantaggi per i clienti:

    • Permette un'ampia gamma di applicazioni grazie alla sua flessibilità di tensione.
    • Facilità d'uso e installazione, con affidabilità garantita.
    • Elevata durata operativa e resistenza alle condizioni di lavoro più severe.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS