pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT50400 CONTATTORE 40A 230VCA/CC 4NA 3UM ACC. - 5TT50400

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT50400 CONTATTORE 40A 230VCA/CC 4NA 3UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 40 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

118 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869435183

Codice prodotto

SIE5TT50400

Cod. produttore

5TT50400

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

40 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

3

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore Insta

    Il contattore Insta è progettato per gestire circuiti elettrici a bassa tensione con alta efficienza.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di contatti: 4
    • Tipo di contatto: NO
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 40A
    • Comando: AC 230V, DC 220V
    • Serie: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta affidabilità e durata nel tempo.
    • Facile installazione e configurazione.
    • Consente un controllo efficiente dei circuiti elettrici.
    • Compatibile con diverse tensioni e configurazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS