SIEMENS - SIE5TT50322 CONTATTORE 24A 24VCA/CC 2NA+2NC ACC. - 5TT50322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
118 Kg CO₂-eq
EAN
4001869435114
Codice prodotto
SIE5TT50322
Cod. produttore
5TT50322
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
no
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Senza ronzio:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Contatti: 2 NO, 2 NC
- Tensioni: AC 230V, 400V
- Corrente: 25A
- Comando: AC/DC 24V
- Serie: SENTRON
- Facilita il controllo di circuiti elettrici con diverse tensioni.
- Design versatile per applicazioni con comandi AC e DC.
- Affidabilità e sicurezza garantite in operazioni a 25A.
Contattore INSTA con 2 contatti NO
Il contattore INSTA offre una soluzione efficiente per il controllo di circuiti elettrici, supportando tensioni di AC 230V e 400V con un comando versatile in AC/DC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS