pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT50318 CONT. C.M.25A 24VCA/CC 3NA+1NC 2UM ACC. - 5TT50318

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT50318 CONT. C.M.25A 24VCA/CC 3NA+1NC 2UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

118 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869435176

Codice prodotto

SIE5TT50318

Cod. produttore

5TT50318

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

sì

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

2

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore INSTA 0/1-automatico

    Il contattore INSTA 0/1-automatico offre un controllo efficiente con 3 contatti NO e 1 contatto NC per applicazioni in AC 230V e 400V fino a 25A, con comando in AC/DC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore automatico 0/1
    • Contatti: 3 NO e 1 NC
    • Tensione: AC 230V e 400V
    • Corrente: 25A
    • Comando: AC/DC 24V

    Vantaggi per i clienti:

    • Efficienza operativa grazie a un controllo automatico.
    • Compatibilità con diverse tensioni per una maggiore versatilità.
    • Facile integrazione in sistemi esistenti con comando in AC/DC.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS