pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT50316 CONT. C.M.25A 230VCA/CC 3NA+1NC 2UM ACC. - 5TT50316

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

118 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869435169

Codice prodotto

SIE5TT50316

Cod. produttore

5TT50316

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

3

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

sì

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

2

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore Insta 0/1-automatico

    Il contattore Insta 0/1-automatico è progettato per il comando di circuiti con tre contatti normalmente aperti (NO) e un contatto normalmente chiuso (NC) per tensioni fino a 230V e 400V con una corrente nominale di 25A.

    Dettagli tecnici:

    • Contatti: 3 NO e 1 NC
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Comando in tensione: AC 230V, DC 220V
    • Tipo: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e utilizzo grazie alla sua progettazione intuitiva.
    • Affidabilità elevata nel controllo dei circuiti elettrici.
    • Adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali.
    • Capacità di gestire alti carichi elettrici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS