pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT50308 CONTATTORE C.M.25A 24VCA/CC 4NA 2UM ACC. - 5TT50308

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT50308 CONTATTORE C.M.25A 24VCA/CC 4NA 2UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

118 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869435152

Codice prodotto

SIE5TT50308

Cod. produttore

5TT50308

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

-99999 W

Carico max. della lampada fluorescente:

-99999 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

2

Senza ronzio:

no

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

-99999 VA

Profondità di incasso:

70 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

-99999 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore Insta 0/1-Automatico

    Il contattore INSTA 0/1-automatico è progettato per gestire carichi elettrici con un'elevata efficienza, supportando contatti NO per AC 230V e 400V con una corrente di 25A.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore automatico
    • Numero di contatti: 4 contatti NO
    • Tensione nominale: AC 230V, 400V
    • Corrente nominale: 25A
    • Comando: AC/DC 24V
    • Marca: SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di utilizzo grazie all'automazione del contattore.
    • Elevata compatibilità con sistemi a bassa e alta tensione.
    • Affidabilità e durata prolungata grazie a componenti di alta qualità.
    • Versatilità nell'applicazione per diversi tipi di carichi elettrici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS