SIEMENS - SIE5TT50302 CONTATTORE 24A 24VCA/CC 4NA 2UM ACC. - 5TT50302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
118 Kg CO₂-eq
EAN
4001869435077
Codice prodotto
SIE5TT50302
Cod. produttore
5TT50302
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
no
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
2
Senza ronzio:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Numero di contatti: 4 contatti NO
- Tensione AC: 230V, 400V
- Corrente nominale: 25A
- Comando: AC/DC 24V
- Modello: SENTRON
- Facilità di integrazione in vari sistemi elettrici.
- Affidabilità operativa anche in condizioni di carico elevate.
- Possibilità di controllo remoto grazie al comando a bassa tensione.
- Design compatto per un risparmio di spazio nel quadro elettrico.
Contattore INSTA con 4 contatti NO contatto per AC 230V, 400V 25A comando in AC/DC 24V SENTRON
Il contattore INSTA è progettato per il controllo di circuiti elettrici, offrendo versatilità per tensioni AC fino a 400V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS