SIEMENS - SIE5TT50012 CONTATTORE 20A 24VCA/CC 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT50012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 20 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
118 Kg CO₂-eq
EAN
4001869434988
Codice prodotto
SIE5TT50012
Cod. produttore
5TT50012
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale:
20 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
no
Carico max. lampada a incandescenza:
-99999 W
Carico max. della lampada fluorescente:
-99999 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Senza ronzio:
no
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
-99999 VA
Profondità di incasso:
70 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
-99999 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Configurazione: 1 contatto NO e 1 contatto NC
- Alimentazione: AC 230V/400V
- Capacità di corrente: 20A
- Comando: AC/DC 24V
- Modello: SENTRON
- Facilità di integrazione in sistemi esistenti grazie alla varietà di tensioni di alimentazione.
- Massima affidabilità nelle operazioni di commutazione.
- Versatilità nell'uso grazie al comando in AC/DC.
- Riduce i costi energetici grazie all'ottimizzazione della potenza.
Contattore Insta
Il contattore INSTA è progettato per gestire un contatto normalmente aperto (NO) e uno normalmente chiuso (NC) con un'alimentazione AC a 230V o 400V per applicazioni fino a 20A, con comando in AC/DC 24V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS