pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT50010 CONTATT. 20A 230VCA/CC 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT50010

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT50010 CONTATT. 20A 230VCA/CC 1NA+1NC 1UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

118 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869434971

Codice prodotto

SIE5TT50010

Cod. produttore

5TT50010

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Carico max. lampada a incandescenza:

-99999 W

Carico max. della lampada fluorescente:

-99999 VA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

no

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

-99999 VA

Profondità di incasso:

70 mm

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

-99999 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore INSTA

    Il contattore INSTA è progettato per gestire carichi elettrici con un contatto normalmente aperto e uno normalmente chiuso, ideale per applicazioni in AC 230V e 400V fino a 20A.

    Dettagli tecnici:

    • 1 contatto NO (Normale Aperto)
    • 1 contatto NC (Normale Chiuso)
    • Contatto per AC 230V, 400V
    • Capacità di carico fino a 20A
    • Comando in AC 230V, DC 220V
    • Modello: SENTRON

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile integrazione in vari sistemi elettrici
    • Operatività versatile grazie ai contatti NO e NC
    • Affidabilità garantita per applicazioni ad alta capacità
    • Efficienza energetica con comando a bassa tensione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS