pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT50008 CONTATTORE C.M.20A 24VCA/CC 2NA 1UM ACC. - 5TT50008

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT50008 CONTATTORE C.M.20A 24VCA/CC 2NA 1UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

118 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869435022

Codice prodotto

SIE5TT50008

Cod. produttore

5TT50008

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

sì

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contattore INSTA 0/1-automatico con 2 contatti NO

    Il contattore INSTA 0/1-automatico è progettato per operazioni di commutazione sicura e affidabile con contatti per AC 230V e 400V a 20A, gestito da un comando in AC/DC 24V.

    Dettagli tecnici:

    • Numero di contatti: 2 contatti NO
    • Tensione operativa: AC 230V e 400V
    • Corrente nominale: 20A
    • Comando: AC/DC 24V

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita la gestione delle operazioni di commutazione.
    • Affidabilità nelle applicazioni industriali.
    • Consente un facile controllo e monitoraggio grazie al comando a bassa tensione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS