SIEMENS - SIE5TT50006 CONTATT. C.M. 20A 230VCA/CC 2NA 1UM ACC. - 5TT50006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 20 A
Tensione di azionamento nominale - 230...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
118 Kg CO₂-eq
EAN
4001869435015
Codice prodotto
SIE5TT50006
Cod. produttore
5TT50006
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale:
20 A
Tensione di azionamento nominale:
230...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
sì
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Senza ronzio:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Tipo: Contattore automatico
- Contatti: 2 contatti NO
- Tensione di comando: AC 230V, DC 220V
- Tensione del circuito: AC 230V, 400V
- Corrente nominale: 20A
- Facilita il controllo dei circuiti elettrici in modo automatico.
- Supporta diverse tensioni, rendendolo versatile per vari impieghi.
- Affidabile nel funzionamento, grazie alla progettazione di alta qualità.
Contattore INSTA 0/1-automatico con 2 contatti NO
Il contattore INSTA 0/1-automatico è progettato per garantire il controllo efficace di circuiti elettrici con contatti per tensioni AC di 230V e 400V fino a 20A, comandi in AC 230V e DC 220V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS