pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT4931 ACCESSORIO 5TT44 X COMANDO CENTRALE - 5TT4931

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico per comando centrale

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero moduli DIN - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521374

Codice prodotto

SIE5TT4931

Cod. produttore

5TT4931

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico per comando centrale

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero moduli DIN:

0.5

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

Tipo di tensione di comando 1:

AC/DC

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

blocchetto di contatti ausiliari, centrale semimodulo Interruttore a distanza SENTRON 5TT4 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS