pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT4930 CONTATTO AUX,1NA+1NC X 5TT44 - 5TT4930

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altro

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero moduli DIN - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521367

Codice prodotto

SIE5TT4930

Cod. produttore

5TT4930

Produttore

SIE

Funzione:

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero moduli DIN:

0.5

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di tensione di comando 1:

AC/DC

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

    Blocchetto di contatti ausiliari contatto per AC 6A, 250V 1NO 1NC Interruttore a distanza SENTRON

    Il blocchetto di contatti ausiliari è progettato per fornire funzionalità di contatto ausiliari per interruttori a distanza, con specifichedi corrente e tensione elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contatto ausiliario
    • Applicazione: Interruttore a distanza
    • Corrente nominale: 6A
    • Tensione nominale: 250V
    • Configurazione contatti: 1NO 1NC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo e la gestione degli apparecchi elettrici.
    • Aumenta la flessibilità del sistema di automazione grazie alla configurazione di diversi contatti.
    • Affidabilità garantita per operazioni sicure.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS