SIEMENS - SIE5TT44780 RELE P-P 2D, 63A, 230VC.A., 2UM - 5TT44780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 63 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869521183
Codice prodotto
SIE5TT44780
Cod. produttore
5TT44780
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
63 A
Tensione di alimentazione:
230...400 V
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
2
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
13800 W
Tensione di comando 1:
207...253 V
Carico max. della lampada fluorescente:
4524 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
4756 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
2494 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
63 A
- Corrente nominale: 63A
- Tensione nominale: AC 230V
- Numero di contatti: 2
- Tipo di interruttore: Interruttore a distanza
- Modello: SENTRON
- Consente il controllo remoto per una maggiore comodità e accessibilità.
- Progettato per gestire carichi elevati fino a 63A, garantendo affidabilità.
- Facile integrazione in sistemi esistenti per un'operazione fluida.
- Adatto per applicazioni industriali e commerciali che richiedono il monitoraggio a distanza.
Interruttore Con Comando A Distanza Contatto Per 63A Tensione AC 230V 2 Contatti CO Interruttore A Distanza SENTRON
Questo interruttore a distanza è progettato per operare a 63A con tensione AC di 230V, ideale per il controllo remoto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS