pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44760 RELE P-P 2NA+2NC, 63A, 230VC.A., 4UM - 5TT44760

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT44760 RELE P-P 2NA+2NC, 63A, 230VC.A., 4UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Tensione di commutazione nominale - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521220

Codice prodotto

SIE5TT44760

Cod. produttore

5TT44760

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Tensione di commutazione nominale:

63 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

13800 W

Tensione di comando 1:

207...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

4524 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

4756 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

2494 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

63 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 63A tensione AC 230V 2 NO 2 NC Interruttore a distanza SENTRON

    Il prodotto è un interruttore a distanza progettato per gestire carichi elettrici fino a 63A con tensione AC 230V.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 63A
    • Tensione: AC 230V
    • Tipologia contatti: 2 NO (normalmente aperti) e 2 NC (normalmente chiusi)
    • Applicazione: Controllo a distanza di circuiti elettrici

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il controllo remoto di apparecchiature elettriche.
    • Consente una gestione sicura dei carichi elevati.
    • Aumenta l'efficienza operativa attraverso l'automazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS