SIEMENS - SIE5TT44680 RELE P-P 2D, 40A, 230VC.A., 2UM - 5TT44680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 40 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869521084
Codice prodotto
SIE5TT44680
Cod. produttore
5TT44680
Produttore
SIE
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
40 A
Tensione di alimentazione:
230...400 V
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
2
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
8800 W
Tensione di comando 1:
207...253 V
Carico max. della lampada fluorescente:
3654 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
3712 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1798 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
40 A
- Intensità nominale: 40A
- Tensione: AC 230V
- Numero di contatti: 2 CO
- Tipo: Interruttore a distanza SENTRON
- Facilita il controllo remoto per una gestione energetica efficiente.
- Aumenta la sicurezza operativa grazie alla possibilità di attivazione a distanza.
- Compatibilità con varie applicazioni grazie alla tensione di 230V.
Interruttore con comando a distanza contatto per 40A tensione AC 230V 2 contatti CO Interruttore a distanza SENTRON
Questo interruttore offre un controllo remoto per applicazioni fino a 40A, rendendo la gestione dell'energia più semplicee efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS