pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44620 RELE P-P 2NA, 40A, 230VC.A., 2UM - 5TT44620

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 2

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521046

Codice prodotto

SIE5TT44620

Cod. produttore

5TT44620

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

207...253 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Tensione di commutazione nominale:

40 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Carico max. lampada a incandescenza:

8800 W

Carico max. della lampada fluorescente:

3654 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

3712 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1798 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

40 A

Comando manuale:

interruttore con comando a distanza contatto per 40A tensione AC 230V 2 NO Interruttore a distanza SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.