pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44582 RELE P-P 2D, 32A, 24VC.A., 2UM - 5TT44582

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT44582 RELE P-P 2D, 32A, 24VC.A., 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869520995

Codice prodotto

SIE5TT44582

Cod. produttore

5TT44582

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

32 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

2

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

7000 W

Tensione di comando 1:

207...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

2204 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2436 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1218 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

32 A

    Interruttore Con Comando A Distanza Contatto Per 32A Tensione AC 24V 2 Contatti CO Interruttore A Distanza SENTRON

    Il prodotto è un interruttore a distanza progettato per gestire un carico fino a 32A a una tensione di 24V AC.

    Dettagli tecnici:

    • Carico massimo: 32A
    • Tensione: AC 24V
    • Numero di contatti: 2 contatti CO
    • Tipo di interruttore: Interruttore a distanza SENTRON

    Vantaggi per il cliente:

    • Controllo remoto semplice e efficace per applicazioni a bassa tensione.
    • Affidabilità e sicurezza nella gestione dei carichi elettrici.
    • Facilità di integrazione in sistemi di automazione esistenti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS