pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44560 RELE P-P 2NA+2NC, 32A, 230VC.A., 2UM - 5TT44560

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT44560 RELE P-P 2NA+2NC, 32A, 230VC.A., 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Tensione di commutazione nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521022

Codice prodotto

SIE5TT44560

Cod. produttore

5TT44560

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Tensione di commutazione nominale:

32 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

7000 W

Tensione di comando 1:

207...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

2204 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2436 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1218 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

32 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 32A tensione AC 230V 2 NO 2 NC Interruttore a distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per gestire carichi elettrici fino a 32A con tensione AC di 230V, offrendo un controllo affidabile e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 32A
    • Tensione: AC 230V
    • Configurazione dei contatti: 2 NO e 2 NC
    • Tipo: Interruttore a distanza SENTRON

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo remoto dei carichi per una maggiore comodità.
    • Affidabilità e sicurezza nella gestione della corrente elettrica.
    • Facilità di installazione e utilizzo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS