pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT44542 RELE P-P 4NA, 32A 24VC.A., 2UM - 5TT44542

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT44542 RELE P-P 4NA, 32A 24VC.A., 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521015

Codice prodotto

SIE5TT44542

Cod. produttore

5TT44542

Produttore

SIE

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

32 A

Tensione di alimentazione:

230...400 V

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

7000 W

Tensione di comando 1:

207...253 V

Carico max. della lampada fluorescente:

2204 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC/DC

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2436 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1218 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

32 A

    Interruttore con comando a distanza contatto per 32A tensione AC 24V 4 contatti NO Interruttore a distanza SENTRON

    Questo interruttore a distanza è progettato per gestire carichi fino a 32A con una tensione AC di 24V e presenta 4 contatti NO.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore a distanza
    • Capacità di carico: 32A
    • Tensione: AC 24V
    • Contatti: 4 contatti NO

    Vantaggi per i clienti:

    • Controllo remoto che migliora la flessibilità operativa.
    • Facile integrazione in sistemi esistenti per una gestione efficace dei carichi.
    • Affidabilità e sicurezza garantite dalla produzione di Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS